pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA805.3342.2 PRESSACAVO+MEMBRANA S/DADO PG 11 LIGHT

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA805.3342.2 PRESSACAVO+MEMBRANA S/DADO PG 11   LIGHT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 11

  • Materiale - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8001636163260

Codice prodotto

SCA805.3342.2

Cod. produttore

805.3342.2

Produttore

SCA

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

11

Materiale:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore:

Grigio

Con controdado:

no

PG11 LIGHT IP66 GRIGIO