pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA805.3341 PRESSACAVO PG 9 LIGHT

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA805.3341 PRESSACAVO  PG 9    LIGHT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Plastica

  • Per cavi di diametro - 4...8 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 9

  • Grado di protezione (IP) - IP66

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636016481

Codice prodotto

SCA805.3341

Cod. produttore

805.3341

Produttore

SCA

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Plastica

Per cavi di diametro:

4...8 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

9

Grado di protezione (IP):

IP66

Lunghezza della filettatura:

9.5 mm

Colore:

Grigio

Modello:

Lineare

Apertura di chiave:

19 mm

Passo della filettatura:

1.411 mm

Pressacavo per cavo piatto:

no

Temperatura di esercizio:

-5...60 °C

Pressacavo antistrappo in tecnopolimero con dispostivo antisvitamento, con dado.