SCAME PARRE SPA - SCA805.3340.0 PRESSACAVO SENZA DADO PG 7 LIGHT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 7
Materiale - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore - Grigio
Confezione
50 PZ
EAN
8001636143545
Codice prodotto
SCA805.3340.0
Cod. produttore
805.3340.0
Produttore
SCA
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
7
Materiale:
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore:
Grigio
Con controdado:
no
PG7 LIGHT IP66 GRIGIO