pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA805.3307 PASSACAVO

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA805.3307 PASSACAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Modello - Tranciabile

  • Area di tenuta (diametro min-max cavo) - 47.5...47.5 mm

  • Colore - Grigio

  • Dimensione nominale PG - 36

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636067940

Codice prodotto

SCA805.3307

Cod. produttore

805.3307

Produttore

SCA

Grado di protezione (IP):

IP55

Modello:

Tranciabile

Area di tenuta (diametro min-max cavo):

47.5...47.5 mm

Colore:

Grigio

Dimensione nominale PG:

36

Passacavo a 3/4 gradini