pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA805.3305 PASSACAVO 29 MM (PG 21) IP55

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA805.3305 PASSACAVO 29 MM (PG 21) IP55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Modello - Tranciabile

  • Area di tenuta (diametro min-max cavo) - 29...29 mm

  • Colore - Grigio

  • Dimensione nominale PG - 21

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8001636059181

Codice prodotto

SCA805.3305

Cod. produttore

805.3305

Produttore

SCA

Grado di protezione (IP):

IP55

Modello:

Tranciabile

Area di tenuta (diametro min-max cavo):

29...29 mm

Colore:

Grigio

Dimensione nominale PG:

21

Passacavo a 3/4 gradini