pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA689.205 SCATOLA DI DERIVAZIONE

SCAME PARRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Quadrato

  • Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno

  • Metodo di montaggio - Universale

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 42 PZ

EAN

8001636278988

Codice prodotto

SCA689.205

Cod. produttore

689.205

Produttore

SCA

Forma:

Quadrato

Equipaggiamento / Dotazione:

Nessuno

Metodo di montaggio:

Universale

Grado di protezione (IP):

IP55

Colore:

Grigio

Ingresso sul fondo:

Lunghezza:

120 mm

Larghezza:

80 mm

Profondità:

50 mm

Ampliabile:

Materiale:

Plastica

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Modello coperchio:

Coperchio di montaggio

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Resistente agli agenti atmosferici:

Versione antideflagrante:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

IP55 GW 650°C HALOGEN FREE GRIGIO TECNOPOLIMERO CON PARETI LISCE