pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA688.006 SCATOLA DI DERIVAZIONE

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA688.006 SCATOLA DI DERIVAZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Quadrato

  • Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno

  • Metodo di montaggio - Universale

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Numero di ingressi - 10

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636164984

Codice prodotto

SCA688.006

Cod. produttore

688.006

Produttore

SCA

Forma:

Quadrato

Equipaggiamento / Dotazione:

Nessuno

Metodo di montaggio:

Universale

Grado di protezione (IP):

IP55

Numero di ingressi:

10

Colore:

Grigio

Ingresso sul fondo:

Lunghezza:

150 mm

Larghezza:

110 mm

Profondità:

70 mm

Ampliabile:

Tipo di foratura:

Membrane pretranciate sfondabili

Materiale:

Plastica

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Modello coperchio:

Coperchio di montaggio

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Resistente agli agenti atmosferici:

Versione antideflagrante:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

IP55 GW 960°C GRIGIO TERMOPLASTICO CON PASSACAVI