pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA686.411 SCATOLA DI DERIVAZIONE

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA686.411 SCATOLA DI DERIVAZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP56

  • Colore - Grigio

  • Lunghezza - 450 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636182674

Codice prodotto

SCA686.411

Cod. produttore

686.411

Produttore

SCA

Forma:

Rettangolare

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / soffitto

Grado di protezione (IP):

IP56

Colore:

Grigio

Lunghezza:

450 mm

Larghezza:

370 mm

Profondità:

180 mm

Materiale:

Plastica

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Piombabile:

SCATOLA CON PARETI LISCE. Coperchio a vite. SCATOLA ALTA COPERCHIO CIECO. (◆) Adatta per il montaggio del kit cerniere. K2) Accetta staffe di fissaggio art. 654.0023.