SCAME PARRE SPA - SCA686.226 SCATOLA DI DERIVAZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP) - IP56
Colore - Grigio
Lunghezza - 150 mm
Confezione
48 PZ
Serie di prodotti
Serie SCABOX
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636077017
Codice prodotto
SCA686.226
Cod. produttore
686.226
Produttore
SCA
Forma:
Rettangolare
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP):
IP56
Colore:
Grigio
Lunghezza:
150 mm
Larghezza:
110 mm
Profondità:
70 mm
Materiale:
Plastica
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Piombabile:
no


