SCAME PARRE SPA - SCA686.211 SCATOLA DI DERIVAZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP) - IP56
Colore - Grigio
Lunghezza - 450 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Serie SCABOX
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636182650
Codice prodotto
SCA686.211
Cod. produttore
686.211
Produttore
SCA
Forma:
Rettangolare
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP):
IP56
Colore:
Grigio
Lunghezza:
450 mm
Larghezza:
370 mm
Profondità:
130 mm
Materiale:
Plastica
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Piombabile:
sì


