SCAME PARRE SPA - SCA680.001 SCATOLA DI DERIVAZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Tondo
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP) - IP44
Numero di ingressi - 4
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Serie SCABOX
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636066417
Codice prodotto
SCA680.001
Cod. produttore
680.001
Produttore
SCA
Forma:
Tondo
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP):
IP44
Numero di ingressi:
4
Colore:
Grigio
Ingresso sul fondo:
no
Profondità:
35 mm
Diametro:
65 mm
Tipo di foratura:
Membrane pretranciate sfondabili
Materiale:
Plastica
Fissaggio del coperchio:
Avvitato


