SCAME PARRE SPA - SCA677.5060.2 CENTRALINO FILO MURO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Bianco
Materiale (del corpo) - Acciaio
Grado di protezione (IP) - IP40
Confezione
1 PZ
EAN
8001636320410
Codice prodotto
SCA677.5060.2
Cod. produttore
677.5060.2
Produttore
SCA
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Materiale (del corpo):
Acciaio
Grado di protezione (IP):
IP40
IP40 PARETE 60+10 MOD. BIANCO