pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA675.2008B CENTRALINO

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA675.2008B CENTRALINO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 2

  • Larghezza in numero di moduli - 8

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636077871

Codice prodotto

SCA675.2008B

Cod. produttore

675.2008B

Produttore

SCA

Numero di righe:

2

Larghezza in numero di moduli:

8

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

254 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

210 mm

Coperchio / Porta trasparente:

Modello coperchio:

Con pretranciature

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

75 mm

Con serratura:

Struttura espandibile:

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di chiusura:

Cilindro

Guida DIN:

Potenza dissipabile 21W.BASE BIANCA