pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA674.1000 BASE SCATOLA DA PARETE

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA674.1000 BASE SCATOLA DA PARETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Larghezza - 328 mm

  • Altezza - 150 mm

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8001636051468

Codice prodotto

SCA674.1000

Cod. produttore

674.1000

Produttore

SCA

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Grigio

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

328 mm

Altezza:

150 mm

Profondità:

115 mm

Centralino da installazione tipo/modello Scame Parre 674.1000 - BASE Scame Parre TOLA DERIV. MODULO 150