SCAME PARRE SPA - SCA673.4024B CENTRALINO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 2
Larghezza in numero di moduli - 24
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Bianco
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Serie DOMINO
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636077338
Codice prodotto
SCA673.4024B
Cod. produttore
673.4024B
Produttore
SCA
Numero di righe:
2
Larghezza in numero di moduli:
24
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Bianco
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
326 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
400 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Modello coperchio:
Chiuso
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
108 mm
Con serratura:
sì
Struttura espandibile:
sì
Con piastra di montaggio:
no
Guida DIN:
sì
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no