SCAME PARRE SPA - SCA673.2112B.0012 CENTRALINO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza in numero di moduli - 12
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Bianco
Materiale (del corpo) - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP40
Confezione
1 PZ
EAN
8001636140216
Codice prodotto
SCA673.2112B.0012
Cod. produttore
673.2112B.0012
Produttore
SCA
Larghezza in numero di moduli:
12
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Bianco
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP40
Tipo di copertura:
Nessuno
Con serratura:
sì
Struttura espandibile:
sì
Con piastra di montaggio:
no
Guida DIN:
sì