SCAME PARRE SPA - SCA673.2012 CENTRALINO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 1
Larghezza in numero di moduli - 12
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Grigio
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Serie DOMINO
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636075020
Codice prodotto
SCA673.2012
Cod. produttore
673.2012
Produttore
SCA
Numero di righe:
1
Larghezza in numero di moduli:
12
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Grigio
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
326 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
250 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Modello coperchio:
Chiuso
Profondità:
108 mm
Struttura espandibile:
no
Con piastra di montaggio:
no
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
7035
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no