pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA672.2016 CENTRALINO

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA672.2016 CENTRALINO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 1

  • Larghezza in numero di moduli - 16

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636051536

Codice prodotto

SCA672.2016

Cod. produttore

672.2016

Produttore

SCA

Numero di righe:

1

Larghezza in numero di moduli:

16

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Grigio

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

328 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Altezza:

250 mm

Coperchio / Porta trasparente:

Modello coperchio:

Chiuso

Profondità:

140 mm

Struttura espandibile:

no

Con piastra di montaggio:

no

Guida DIN:

Numero RAL:

7035

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Modularità M250. Potenza dissipabile 22W.