SCAME PARRE SPA - SCA670.6566-420 QUADRO DISTRIBUZIONE DOMINO 550 IP66


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Conforme alle norme MIL - no
Altezza - 550 mm
Larghezza - 328 mm
Profondità - 140 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8001636069111
Codice prodotto
SCA670.6566-420
Cod. produttore
670.6566-420
Produttore
SCA
Grado di protezione (IP):
IP66
Conforme alle norme MIL:
no
Altezza:
550 mm
Larghezza:
328 mm
Profondità:
140 mm
IP66