pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA661.5250-136 QUADRI GRANDI CANTIERI SERIE MEGA

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA661.5250-136 QUADRI GRANDI CANTIERI SERIE MEGA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Armadio di distribuzione

  • Tensione nominale - 230/400 V

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636203355

Codice prodotto

SCA661.5250-136

Cod. produttore

661.5250-136

Produttore

SCA

Modello:

Armadio di distribuzione

Tensione nominale:

230/400 V

Grado di protezione (IP):

IP55

Materiale (del corpo):

Acciaio

IP55