SCAME PARRE SPA - SCA661.5250-008 QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Armadio di distribuzione
Corrente nominale - 250 A
Carico massimo allacciabile - 110 kVA
Grado di protezione (IP) - IP55
Tensione nominale - 230/400 V
Confezione
1 PZ
EAN
8001636194899
Codice prodotto
SCA661.5250-008
Cod. produttore
661.5250-008
Produttore
SCA
Modello:
Armadio di distribuzione
Corrente nominale:
250 A
Carico massimo allacciabile:
110 kVA
Grado di protezione (IP):
IP55
Tensione nominale:
230/400 V
Numero di prese CEE 32 A / 400 V / 5P:
2
Numero di prese CEE 16 A / 24 V / 2 poli:
2
Numero di prese CEE 63 A / 400 V / 5P:
1
Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 3 poli:
2
Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 4 poli:
2
Materiale (del corpo):
Plastica