SCAME PARRE SPA - SCA661.0160-068 QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Armadio di distribuzione
Corrente nominale - 160 A
Carico massimo allacciabile - 90 kVA
Grado di protezione (IP) - IP55
Tensione nominale - 230/400 V
Confezione
1 PZ
EAN
8001636102443
Codice prodotto
SCA661.0160-068
Cod. produttore
661.0160-068
Produttore
SCA
Modello:
Armadio di distribuzione
Corrente nominale:
160 A
Carico massimo allacciabile:
90 kVA
Grado di protezione (IP):
IP55
Tensione nominale:
230/400 V
Numero di prese CEE 32 A / 400 V / 5P:
4
Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 3 poli:
4
Materiale (del corpo):
Plastica