SCAME PARRE SPA - SCA659.SCBASE EROGATORE SMART-C BASE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 1.4 mm
Altezza - 580 mm
Profondità - 450 mm
Grado di protezione (IP) - IP56
Confezione
1 PZ
EAN
8001636280738
Codice prodotto
SCA659.SCBASE
Cod. produttore
659.SCBASE
Produttore
SCA
Larghezza:
1.4 mm
Altezza:
580 mm
Profondità:
450 mm
Grado di protezione (IP):
IP56
IP56 A TORRETTA BLU