SCAME PARRE SPA - SCA658.6059-041 QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Armadio di distribuzione 
- Corrente nominale - 100 A 
- Carico massimo allacciabile - 55 kVA 
- Grado di protezione (IP) - IP66 
- Larghezza - 670 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8001636025469
Codice prodotto
SCA658.6059-041
Cod. produttore
658.6059-041
Produttore
SCA
Modello:
Armadio di distribuzione
Corrente nominale:
100 A
Carico massimo allacciabile:
55 kVA
Grado di protezione (IP):
IP66
Larghezza:
670 mm
Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 5P:
1
Tensione nominale:
230/400 V
Altezza:
785 mm
Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 3 poli:
4
Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 4 poli:
2
Numero di prese CEE 32 A / 400 V / 4 poli:
1
Materiale (del corpo):
Plastica
Numero di poli interruttore generale:
4
Profondità:
400 mm


