SCAME PARRE SPA - SCA658.0369 PANNELLO CIECO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Armadio di distribuzione
Larghezza - 670 mm
Tensione nominale - 230/400 V
Altezza - 785 mm
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8001636272443
Codice prodotto
SCA658.0369
Cod. produttore
658.0369
Produttore
SCA
Modello:
Armadio di distribuzione
Larghezza:
670 mm
Tensione nominale:
230/400 V
Altezza:
785 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Profondità:
400 mm
PANNELLO CIECO MBOX5 (CON PORTA)


