SCAME PARRE SPA - SCA658.0050-000 QUADRO MBOX5 VUOTO CON PORTA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Armadio di distribuzione
Tensione nominale - 230/400 V
Materiale (del corpo) - Plastica
Larghezza - 670 mm
Altezza - 785 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8001636212876
Codice prodotto
SCA658.0050-000
Cod. produttore
658.0050-000
Produttore
SCA
Modello:
Armadio di distribuzione
Tensione nominale:
230/400 V
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
670 mm
Altezza:
785 mm
Profondità:
400 mm
IP66 52 DIN (4x13) CON PORTA