pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA657.8935-087 QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA657.8935-087 QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Armadio di distribuzione

  • Corrente nominale - 63 A

  • Carico massimo allacciabile - 35 kVA

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Larghezza - 520 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636205212

Codice prodotto

SCA657.8935-087

Cod. produttore

657.8935-087

Produttore

SCA

Modello:

Armadio di distribuzione

Corrente nominale:

63 A

Carico massimo allacciabile:

35 kVA

Grado di protezione (IP):

IP65

Larghezza:

520 mm

Tensione nominale:

230/400 V

Altezza:

475 mm

Numero di prese CEE 32 A / 400 V / 5P:

1

Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 3 poli:

2

Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 4 poli:

2

Corrente nominale dell'interruttore principale:

63 A

Materiale (del corpo):

Plastica

Numero di poli interruttore generale:

4

Profondità:

380 mm

Perno di ottone M8 per collegamento di terra. - Morsettiera di alimentazione da 16mm2 (5 poli) per correnti fino a 32A e morsettiera da 35mm2 (5 poli) per correnti fino a 125A. - Possibilità di alloggiare tre fusibili di ricambio. - Possibilità di dotareil quadro di spina fissa da 63A o 125A. - Centralino 39 moduli DIN (3 file da 13 moduli) con porta fumé e serratura triangolare o chiave YALE. - Possibilità di istallare fino a 6 prese interbloccate Serie OMNIA 16/32A con o senza fusibili o fino a 9 prese da incasso Serie EUREKA 16/32A. - Nella versione senza porta è possibile installare fino a 4 prese interbloccate Serie OMNIA 16/32A e una presa interbloccata Serie OMNIA 63A. - Dispositivo provafusibili inserito nel vano centralino. Possibilità di alloggiare quattro fusibili di ricambio. - Possibilità di installare il pulsante di emergenza o un sezionatore con funzioni di comando funzionale e di emergenza.