SCAME PARRE SPA - SCA657.8135-087 QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Armadio di distribuzione
Tensione nominale - 230/400 V
Corrente nominale - 63 A
Carico massimo allacciabile - 35 kVA
Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 3 poli - 2
Confezione
1 PZ
EAN
8001636205090
Codice prodotto
SCA657.8135-087
Cod. produttore
657.8135-087
Produttore
SCA
Modello:
Armadio di distribuzione
Tensione nominale:
230/400 V
Corrente nominale:
63 A
Carico massimo allacciabile:
35 kVA
Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 3 poli:
2
Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 4 poli:
2
Numero di prese CEE 32 A / 400 V / 5P:
1
Numero di poli interruttore generale:
4
Grado di protezione (IP):
IP66
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
520 mm
Altezza:
475 mm
Profondità:
380 mm


