pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA657.0938-000 QUADRO DI DISTRIBUZIONE VUOTO

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA657.0938-000 QUADRO DI DISTRIBUZIONE VUOTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Armadio di distribuzione

  • Larghezza - 520 mm

  • Tensione nominale - 230/400 V

  • Altezza - 475 mm

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636217796

Codice prodotto

SCA657.0938-000

Cod. produttore

657.0938-000

Produttore

SCA

Modello:

Armadio di distribuzione

Larghezza:

520 mm

Tensione nominale:

230/400 V

Altezza:

475 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Profondità:

380 mm

IP66 39 DIN (3x13) CON PORTA