SCAME PARRE SPA - SCA656.7924-1079A QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Armadio di distribuzione
Grado di protezione (IP) - IP65
Larghezza - 365 mm
Tensione nominale - 230/400 V
Altezza - 440 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8001636237152
Codice prodotto
SCA656.7924-1079A
Cod. produttore
656.7924-1079A
Produttore
SCA
Modello:
Armadio di distribuzione
Grado di protezione (IP):
IP65
Larghezza:
365 mm
Tensione nominale:
230/400 V
Altezza:
440 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Profondità:
290 mm
IP65


