pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA656.7124-611 MBOX2 CON SPINA VOLANTE PRESE S/FUSIBILI

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA656.7124-611 MBOX2 CON SPINA VOLANTE PRESE S/FUSIBILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Armadio di distribuzione

  • Corrente nominale - 32 A

  • Carico massimo allacciabile - 18 kVA

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Larghezza - 365 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636196619

Codice prodotto

SCA656.7124-611

Cod. produttore

656.7124-611

Produttore

SCA

Modello:

Armadio di distribuzione

Corrente nominale:

32 A

Carico massimo allacciabile:

18 kVA

Grado di protezione (IP):

IP66

Larghezza:

365 mm

Tensione nominale:

230/400 V

Altezza:

440 mm

Numero di prese CEE 32 A / 400 V / 5P:

1

Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 3 poli:

2

Numero di prese CEE 32 A / 400 V / 4 poli:

1

Materiale (del corpo):

Plastica

Numero di poli interruttore generale:

4

Profondità:

290 mm

MBOX2 con spina volante prese s/fusibili. Serie commerciale: Serie MBOX2. Grado di protezione: IP66. Unità di alimentazione (*): Spina volante. N° uscite disponibili: 4. N° prese. 2P+T 16A(*): 2. N° prese. 3P+T 32A(*): 1. N° prese. 3P+N+T32A (*): 1. In disp. ing/tipo apparecchio: MT 4P 32A. In disp. ing/tipo apparecchio: Diff. 4P 40A 0,03A. Pot. prelevabile rif. Int. Gen: 18 KW. N° int. magn. 1P 16A: 2 .