SCAME PARRE SPA - SCA656.0924-000 QUADRO DI DISTRIBUZIONE VUOTO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Armadio di distribuzione 
- Larghezza - 365 mm 
- Tensione nominale - 230/400 V 
- Altezza - 440 mm 
- Materiale (del corpo) - Plastica 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8001636217741
Codice prodotto
SCA656.0924-000
Cod. produttore
656.0924-000
Produttore
SCA
Modello:
Armadio di distribuzione
Larghezza:
365 mm
Tensione nominale:
230/400 V
Altezza:
440 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Profondità:
290 mm
IP66 16 DIN (2x8) SENZA PORTA


