SCAME PARRE SPA - SCA655.46024 PANNELLO PER INT. SCATOLATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con piastra di montaggio - sì
Con guida DIN - sì
Con copertura - sì
Altezza - 150 mm
Larghezza - 460 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Serie EASYBOX
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636080949
Codice prodotto
SCA655.46024
Cod. produttore
655.46024
Produttore
SCA
Con piastra di montaggio:
sì
Con guida DIN:
sì
Con copertura:
sì
Altezza:
150 mm
Larghezza:
460 mm
Pannello speciale per interruttore scatolato, completo di piastra metallica con guida DIN


