pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA655.32020 KIT DIN EASYBOX L=320

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA655.32020 KIT DIN EASYBOX L=320

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 150 mm

  • Numero di guide DIN - 1

  • Larghezza - 320 mm

  • Numero di moduli per guida DIN - 12

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636080840

Codice prodotto

SCA655.32020

Cod. produttore

655.32020

Produttore

SCA

Altezza:

150 mm

Numero di guide DIN:

1

Larghezza:

320 mm

Numero di moduli per guida DIN:

12

Pannello standard con feritoia DIN completo di guida DIN