SCAME PARRE SPA - SCA655.0015 PIASTRA DI FONDO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 294 mm
Larghezza - 267 mm
Perforata - no
Superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Serie EASYBOX
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636080611
Codice prodotto
SCA655.0015
Cod. produttore
655.0015
Produttore
SCA
Materiale:
Acciaio
Altezza:
294 mm
Larghezza:
267 mm
Perforata:
no
Superficie:
Zincato
Piastra di fondo in acciaio zincato