SCAME PARRE SPA - SCA655.0012 PORTA CON FINESTRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta incernierata / a battente
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Porta a vetri - sì
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Serie EASYBOX
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636080604
Codice prodotto
SCA655.0012
Cod. produttore
655.0012
Produttore
SCA
Modello:
Porta incernierata / a battente
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Porta a vetri:
sì
Grado di protezione (IP):
IP65
Larghezza:
320 mm
Altezza:
370 mm
Porta con finestra trasparente fumè per armadi in lega termoplastica


