SCAME PARRE SPA - SCA653.022 KIT GUIDA DIN PER ALUBOX 653.02


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno
Forma - Quadrato
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto
Ingresso sul fondo - sì
Ampliabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
8001636189727
Codice prodotto
SCA653.022
Cod. produttore
653.022
Produttore
SCA
Equipaggiamento / Dotazione:
Nessuno
Forma:
Quadrato
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / soffitto
Ingresso sul fondo:
sì
Ampliabile:
no
Materiale:
Alluminio
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP66/IP67
Resistente agli agenti atmosferici:
sì
Versione antideflagrante:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno