SCAME PARRE SPA - SCA639.2120 QUADRO DA PARETE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Lunghezza - 200 mm 
- Larghezza - 300 mm 
- Profondità - 120 mm 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
Serie BEEBOX
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636202303
Codice prodotto
SCA639.2120
Cod. produttore
639.2120
Produttore
SCA
Lunghezza:
200 mm
Larghezza:
300 mm
Profondità:
120 mm
Grado di protezione: IP41. Temperatura di impiego secondo norma di riferimento: -15°C +35°C. Massima temperatura di funzionamento 60°C. Autoestinguenza GW test: 650°C. Materiale: Tecnopolimero. Grado IK a 20°C: IK08. Isolamento totale e: Si. Halogen free: Si. Colore: Grigio RAL 7035.