SCAME PARRE SPA - SCA632.4005-002 QUADRO DI DISTRIBUZIONE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Materiale (del corpo) - Plastica
Conforme alle norme MIL - no
Altezza - 212 mm
Larghezza - 415 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8001636030562
Codice prodotto
SCA632.4005-002
Cod. produttore
632.4005-002
Produttore
SCA
Grado di protezione (IP):
IP44
Materiale (del corpo):
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no
Altezza:
212 mm
Larghezza:
415 mm
Profondità:
105 mm
IP44 2P+T 16A 230V