SCAME PARRE SPA - SCA632.3505-063 QUADRO DI DISTRIBUZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Materiale (del corpo) - Plastica
Conforme alle norme MIL - no
Altezza - 136 mm
Larghezza - 440 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8001636030326
Codice prodotto
SCA632.3505-063
Cod. produttore
632.3505-063
Produttore
SCA
Grado di protezione (IP):
IP66
Materiale (del corpo):
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no
Altezza:
136 mm
Larghezza:
440 mm
Profondità:
105 mm
IP66 3P+T 16A 400V