SCAME PARRE SPA - SCA632.3005-325 QUADRO DI DISTRIBUZIONE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Materiale (del corpo) - Plastica
Conforme alle norme MIL - no
Altezza - 136 mm
Larghezza - 440 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8001636030111
Codice prodotto
SCA632.3005-325
Cod. produttore
632.3005-325
Produttore
SCA
Grado di protezione (IP):
IP44
Materiale (del corpo):
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no
Altezza:
136 mm
Larghezza:
440 mm
Profondità:
105 mm
IP44 3P+N+T 16A 400V