SCAME PARRE SPA - SCA630.3506-1268 QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 16 A
Grado di protezione (IP) - IP66
Tensione nominale - 230 V
Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 3 poli - 2
Numero di prese Schuko - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8001636264639
Codice prodotto
SCA630.3506-1268
Cod. produttore
630.3506-1268
Produttore
SCA
Corrente nominale:
16 A
Grado di protezione (IP):
IP66
Tensione nominale:
230 V
Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 3 poli:
2
Numero di prese Schuko:
1
Quadro di distribuzione portatile Block3


