SCAME PARRE SPA - SCA630.3506-1057 QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Armadio di distribuzione
Corrente nominale - 16 A
Grado di protezione (IP) - IP66
Tensione nominale - 230 V
Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 3 poli - 3
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Serie BLOCK3
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636236025
Codice prodotto
SCA630.3506-1057
Cod. produttore
630.3506-1057
Produttore
SCA
Modello:
Armadio di distribuzione
Corrente nominale:
16 A
Grado di protezione (IP):
IP66
Tensione nominale:
230 V
Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 3 poli:
3
Descrizione sintetica: QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC. Serie commerciale: Serie BLOCK