SCAME PARRE SPA - SCA593.111-1LDB SCATOLA DA PARETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Materiale - Plastica
Per zona ATEX atmosfera gas - 1, 2
Per zona ATEX atmosfera polvere - 21, 22
Confezione
1 PZ
EAN
8001636467290
Codice prodotto
SCA593.111-1LDB
Cod. produttore
593.111-1LDB
Produttore
SCA
Grado di protezione (IP):
IP66
Materiale:
Plastica
Per zona ATEX atmosfera gas:
1, 2
Per zona ATEX atmosfera polvere:
21, 22
IP66 SPIA LUMINOSA 12-250VAC/VDC BLU TERMOPLASTICO


