pagina iniziale
nuovo

SCAME PARRE SPA - SCA590.YU201003-C COMMUTATORE 100A 3P

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA590.YU201003-C COMMUTATORE 100A 3P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 100 A

  • Numero di poli - 3

  • Tipo di elemento di controllo - Manopola a rotella

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636325781

Codice prodotto

SCA590.YU201003-C

Cod. produttore

590.YU201003-C

Produttore

SCA

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Corrente ininterrotta nominale Iu:

100 A

Numero di poli:

3

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a rotella

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

100A 3P Y4 GENERALE