pagina iniziale
nuovo

SCAME PARRE SPA - SCA590.YU1040N INTERRUTTORE 16-32-40A POLO MORS. NEUTRO

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA590.YU1040N INTERRUTTORE 16-32-40A POLO MORS. NEUTRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 40 A

  • Numero di poli - 1

  • Tipo di elemento di controllo - Manopola a rotella

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636325972

Codice prodotto

SCA590.YU1040N

Cod. produttore

590.YU1040N

Produttore

SCA

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Corrente ininterrotta nominale Iu:

40 A

Numero di poli:

1

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a rotella

16A - 32A - 40A - 25A POLO MORSETTO DI NEUTRO Y3 GENERALE