SCAME PARRE SPA - SCA590.YU10403E INTERRUTTORE 40A 3P - EMERGENZA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa
Corrente ininterrotta nominale Iu - 40 A
Numero di poli - 3
Tipo di elemento di controllo - Manopola a rotella
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
EAN
8001636147093
Codice prodotto
SCA590.YU10403E
Cod. produttore
590.YU10403E
Produttore
SCA
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Fissa
Corrente ininterrotta nominale Iu:
40 A
Numero di poli:
3
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a rotella
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite