SCAME PARRE SPA - SCA590.YMA300 ALBERO DI COMANDO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 5 mm
Altezza trasversale - 5 mm
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
serie COMMAND
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636114569
Codice prodotto
SCA590.YMA300
Cod. produttore
590.YMA300
Produttore
SCA
Lunghezza:
5 mm
Altezza trasversale:
5 mm
Corrente nominale: 16A-32A-40A-63A-80A-100A. Tensione di impiego: 0÷690Vac - 0-600Vdc. Frequenza: 50-60Hz. Tensione d’isolamento: 690Vac - 400Vdc. Grado di protezione: IP65 (comandi frontali). Temperatura di impiego secondo norma di riferimento: -25°C +40°C. Massima temperatura di funzionamento: 60°C. Autoestinguenza GW test: 850°C. Materiale: Tecnopolimero.