SCAME PARRE SPA - SCA590.YM90B1 COMANDO FRONTALE Y2 BOX EMERGENZA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa
Versione come interruttore generale - sì
Colore dell'elemento di comando - Rosso
Versione interruttore per manutenzione / riparazione - sì
Versione interruttore di arresto di emergenza - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8001636127422
Codice prodotto
SCA590.YM90B1
Cod. produttore
590.YM90B1
Produttore
SCA
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Fissa
Versione come interruttore generale:
sì
Colore dell'elemento di comando:
Rosso
Versione interruttore per manutenzione / riparazione:
sì
Versione interruttore di arresto di emergenza:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a rotella
Versione come interruttore di sicurezza:
sì
Versione inverter:
no
Grado di protezione IP frontale:
IP65
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite