pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA590.YM67B1 DISP.INT.GEN.EMERG.Q.67MM RS/GL BLOC/POR

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA590.YM67B1 DISP.INT.GEN.EMERG.Q.67MM RS/GL BLOC/POR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Manopola a rotella

  • Numero di posizioni di commutazione - 1

  • Colore dell'elemento di comando - Rosso

  • Grado di protezione IP frontale - IP65

  • Diametro del foro - 22 mm

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636112527

Codice prodotto

SCA590.YM67B1

Cod. produttore

590.YM67B1

Produttore

SCA

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a rotella

Numero di posizioni di commutazione:

1

Colore dell'elemento di comando:

Rosso

Grado di protezione IP frontale:

IP65

Diametro del foro:

22 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

67 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Altezza del foro di alloggiamento:

67 mm

Corrente nominale: 16A-32A-40A-63A-80A-100A. Tensione di impiego: 0÷690Vac - 0-600Vdc. Frequenza: 50-60Hz. Tensione d’isolamento: 690Vac - 400Vdc. Grado di protezione: IP65 (comandi frontali). Temperatura di impiego secondo norma di riferimento: -25°C +40°C. Massima temperatura di funzionamento: 60°C. Autoestinguenza GW test: 850°C. Materiale: Tecnopolimero